強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10g) 注文コード55478028 品番CA-07
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

硬化した後、削りやすい瞬間接着剤。
中粘度タイプなので、接着剤の盛り上げができます。硬化後はカッターなどで簡単に削れます。
アルテコスプレープライマー(別売)の併用推奨。

用途
プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチックや木材の
浅いキズやすき間埋めに最適です。
無色透明 質量(g)295 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×135×115 主成分シアノアクリレート 粘度中粘度 主な用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチック、木材の浅いキズやすき間埋め 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性切削タイプ 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※使用後は、ノズル先端をきれいにふき取り、キャップをして火気のない乾燥した冷暗所に保管してください。
※接着剤が皮膚につかないように十分に注意すること。万が一指などを接着したときは、お湯の中でゆっくりもみほぐしながら剥がしてください。
※幼児や低学年児童の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。
※廃棄するときは、容器を密閉して燃えないゴミとして処理をしてください。※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55478028
2023-11-14
用途:
模型製作

模型の小さな傷埋めに使いました。ペーパー掛けがし易くて、良い製品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする