クリアセーフ 巾1800mmタイプ(飛沫防止透明シート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 55478125 品番 W20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

対面での接客を必要とするシーンでの、新型コロナウイルス飛沫感染対策に効果的な透明シートです。
ウイルス対策・感染予防・飛沫対策などだけではなく、0.2mmの透明ビニールシートですので、防風や防寒対策の間仕切りシートとしても使用可能です。
塩化ビニール製なので水に強く汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単な透明ビニールシートです。

材質塩化ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×2000 厚さ(mm)0.2 無色透明 用途間仕切り、ウイルス対策、飛沫防止、レジカウンター等に最適(コンビニ、スーパーマーケット、金融機関など役所で取付実績済み)
注意
※透明シートのみの販売です。
※取付けに必要な付属品等は含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする