用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など
セット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個
材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル
厚さ(mm)アクリル板:1.5
寸法(mm)下部すき間:150
色アクリル板:透明、スタンド:白
寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300