飛沫ブロッカー1850 伸縮スタンドタイプ(1100〜2000mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55478186 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

左右2本の伸縮ポールで自立固定可能な、飛沫感染防止ビニールシートスタンドセット【飛沫ブロッカー】シート幅1850mmのワイドタイプです。
立て台つきの左右ポールで自立してシートを張り、透明シートを地面から高さ110cm〜198cmまで調整可能なスタンド式の飛沫感染防止用ビニールシートスタンド。
フロアに設置が可能で、レジやカウンターの立ち仕事の方の飛沫感染を防止できる高さで、接客時の飛沫感染を防止します。
POPやメッセージなどを設置可能なクリップ3個が付属して理ますので、お客様に向けてや注意喚起やポップを掲示することができます。
フィルムはお客様にてカット切断可能ですので、使用されるご希望サイズにて現場にてカット切断してご使用いただけます。

用途店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適 セット内容シート(フィルム)×1枚、立て台×2台、パイプ×2本、横棒×1組、クリップ×5個 材質シート:塩ビ/スタンド:スチール/ポール:塩ビ 寸法(mm)ポール:上部16Φ/下部19Φ×1100〜1980 スタンド・ポール:白 寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):1850×900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):50×120×450(1.4kg/個) ポール高さ(mm)1100〜2000 クリップ透明 色(シート)無色透明 シート厚さ(mm)0.2
注意
※POPは商品に含まれておりません、お客様にてご用意お願い致します。
※シート(フィルム)の高さH寸法は上部を挟み込む長さにより多少変化致します。
※シート(フィルム)は周囲カットのみ。
※横棒はΦ16を2本ジョイント継ぎ仕様となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする