メガネ型フェイスシールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット×10個) 注文コード55478195 品番0614-00021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

目・鼻・口などをしっかりガードするメガネ型フェイスシールド
呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、重量わずか29g
鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間
メガネの上から装着可能です。

用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適 セット内容シート(フィルム)×1枚、メガネ×1台 材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)/フレーム:PC(ポリカーボネート) 無色透明、留め具:透明ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):195×215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:150×160×50 フレーム色無色透明 シート厚さ(mm)0.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする