ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
割れパッキン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55480968
品番
WP15C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
主に船舶JIS F 8802 S型・D型電線貫通金物の防水パッキンとしてお使い頂いております
用途
斜めに切込が入ってますので後からでも取付可能です
施工後、パテなどで防水処理をお願いします
材質
合成ゴム
長さ(mm)
40
内径(Φ)
11
外径(Φ)
18.5
注意
※高温での保管はお避け下さい。