WP40B 割れパッキン ノムラ 55481099 WP40B 割れパッキン ノムラ 55481099 WP40B 割れパッキン ノムラ 55481099

割れパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55481099 品番WP40B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

主に船舶JIS F 8802 S型・D型電線貫通金物の防水パッキンとしてお使い頂いております

用途
斜めに切込が入ってますので後からでも取付可能です
施工後、パテなどで防水処理をお願いします
材質合成ゴム 長さ(mm)53 内径(Φ)34 外径(Φ)44.5
注意
※高温での保管はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする