590342 ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481494 590342 ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481494 590342 ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481494

ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55481494 品番590342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。

用途内装パーツ 材質ABS ブラック 定格強風時約0.6A/弱風時約0.5A コード長さ(m)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130
関連資料:(2.9MB)
注意
※24V専用です。2時間以上の連続使用は避けてください。

商品説明動画

590342 ルームファンツインタイプ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55481494
2024-07-13
用途:
小型船舶の操舵室
株式会社 納屋 様

最初、小さいと思ったが、結構なパワーでなっとくしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする