JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
アイラインフィルム 日野 17'プロフィア/レンジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55481503
品番
590531
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
適合車種
日野大型17プロフィア(H29.5〜)/4t17レンジャー(H29.5〜)
材質
PVC
適合
日野大型17プロフィア(H29.5〜)/4t17レンジャー(H29.5〜)
色
ブルー
メーカー
日野
取付け方法
貼付け式
用途
外装パーツ
取扱説明書:
取付説明書(0.1MB)
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。※イベント装飾品の為、車検非対応になります。※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。