590543 アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481589 590543 アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481589

アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55481589 品番 590543
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。

用途外装パーツ 適合ふそう大型17スーパーグレート(H29.5〜) 材質PVC グリーン メーカーふそう 取付け方法貼付け式 適合車種ふそう大型17スーパーグレート(H29.5〜)
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。※イベント装飾品の為、車検非対応になります。※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする