JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
アイラインフィルム ファイブスターギガ前期
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55481643
品番
590553
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11〜R1.12)
材質
PVC
適合
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11〜R1.12)
色
グリーン
メーカー
いすゞ
取付け方法
貼付け式
用途
外装パーツ
取扱説明書:
取付説明書(0.1MB)
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
※イベント装飾品の為、車検非対応になります。
※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。
※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。