505114 ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481686 505114 ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481686 505114 ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481686

ガードリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格最大30A(720W) 注文コード55481686 品番505114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は定格など3種類から選べます 他の種類を見る

大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。

用途サウンドパーツ 定格最大30A(720W)
注意
※本製品自動車専用です。※定格を超える電装品は使用できません。※配線コードを延長して使用する際、適合以下の容量の配線は絶対に使用しないでください。※完全防水仕様ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55481686 505114 54580393 505114 ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ) ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする