505861 電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481695 505861 電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481695 505861 電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481695 505861 電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481695

電子ヤンキーホーン 2連

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55481695 品番 505861
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。

用途サウンドパーツ 付属品ガードリレー、取付ステー 材質ダイキャスト/樹脂 ワインレッド 電圧DC12V 定格5A 音量107±4DB 周波数560±20HZ 適合車種DC12V車
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※取付時はガードリレーを必ず使用してください。

商品説明動画

JET 電子ヤンキーホーン【505862】 DC24V【505861】 DC12V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55481704
2022-09-30
用途:
ホーンの取り換え
有限会社シナジーオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

音量が低すぎて
壊れているのかと思ったが、きちんと作動していた。
お勧めできないです。

3人が参考にしています
対象商品:
55481704
2021-03-12
用途:
トラックに取り付けしました。
鴻大運輸株式会社 様

ラッパ部分が1カ月で折れました。取付スティーを作りしっかりと取り付けしましたが、トラックの振動には耐えられないようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする