曜日別特売
505862 電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481704

 

505862 電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481704
505862 電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481704
505862 電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481704
505862 電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481704

電子ヤンキーホーン 2連

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電圧DC24V
定格4.5A
内容量1個注文コード55481704品番505862
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。

用途サウンドパーツ付属品ガードリレー、取付ステー材質ダイキャスト/樹脂ブルー電圧DC24V定格4.5A音量107±4DB周波数560±20HZ適合車種DC24V車
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※取付時はガードリレーを必ず使用してください。

商品説明動画

JET 電子ヤンキーホーン【505862】 DC24V【505861】 DC12V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55481704
2022-09-30
用途: ホーンの取り換え
有限会社シナジーオート自動車・二輪車・自転車関連業

音量が低すぎて
壊れているのかと思ったが、きちんと作動していた。
お勧めできないです。

3が参考にしています
対象商品 : 55481704
2021-03-12
用途: トラックに取り付けしました。
鴻大運輸株式会社

ラッパ部分が1カ月で折れました。取付スティーを作りしっかりと取り付けしましたが、トラックの振動には耐えられないようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする