電子ホーンST-7026

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55481713 品番505863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。

定格10A 音量107±4DB 周波数420±20/500±20HZ; 付属品取付ステー 用途サウンドパーツ
注意
※車両側の配線は水がかからないよう絶縁が必要です。

商品説明動画

JET 電子ホーン【505864】 DC24V【505863】 DC12V
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55481713 505863 54580409 505863 電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ) 電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55481729
2023-05-02
用途:
クレーンの走行時のクラクション
建設業・工事業

結構値段のわりにはいい音がでるのでお気に入りです。
二個頼みました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする