JET INOUE(ジェットイノウエ)
ベンツホーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55481738
品番
505865
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブザータイプ電子ホーン。旧ベンツのような弾けるような特徴のサウンドで、品があり迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
付属品
取付ステー
定格
12V
音量
107±4DB
周波数
340±20/400±20HZ;
商品説明動画
JET 電子ベンツホーン【505866】 DC24V【505865】 DC12V
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった