ベンツホーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55481747 品番505866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブザータイプ電子ホーン。旧ベンツのような弾けるような特徴のサウンドで、品があり迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。

付属品取付ステー 定格4A 音量107±4DB 周波数340±20/400±20HZ;

商品説明動画

JET 電子ベンツホーン【505866】 DC24V【505865】 DC12V
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55481747 505866 54580436 505866 電子ベンツホーンST-7022 JET INOUE(ジェットイノウエ) 電子ベンツホーンST-7022 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする