595509 センターテーブル ふそう用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481905 595509 センターテーブル ふそう用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481905

センターテーブル ふそう用

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ふそう大型’17スーパーグレートAT車(H29.5〜ON) 注文コード55481905 品番595509
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適合車種・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

快適な室内空間を演出します

黒木目 適合車種ふそう大型’17スーパーグレートAT車(H29.5〜ON) 材質繊維複合板 種別大型 タイプ- メーカーふそう 用途内装パーツ
取扱説明書:取付説明書(0.3MB)
注意
※グレードによっては取付け不可の場合があります。※生産工程都合上、表面模様フィルムのつなぎ目が目立つ場所にある場合がございますのでご了承ください。※厳重な管理の下製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラ、小傷、歪み等がある場合もございます、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50891067
2020-10-28
用途:
車内環境の向上
運輸・通信業

ある程度名の通ったメーカーさんの商品なので安心して購入しましたが、とにかく作りが酷いです。
個体差もあるのかもしれませんが、四角のドリンクホルダーのメッキの枠に木製素材がちゃんとハマっておらず下側に飛び出ている。押し込むことも不可能で見栄えが非常に残念。
下から支える足も少し作りが弱く長さ調節可能なネジのアンカーがめり込みすぎており細い足に亀裂が入っているなど、いい値段の割には‥‥と言った印象。

2人が参考にしています
対象商品:
50891067
2019-08-05
用途:
車内

通販各社を見ましたがモノタロウさんが一番安く、納期も早かったですね。(JETさんよりも安かったです)

ステー(脚)が若干不安定で太いのでちょっと邪魔ですが(スチールパイプならもっと細くて取り回しが綺麗かと・・・)、使用には問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
70778785
2019-08-15
用途:
キャンターに使用
田中水産 様 (農・林・水産業)

キャンターにと思い、買いました。
先日エルフに、黒木目調買いましたので、
今回、ブラック買いました。
どちらも、大変良いです。

対象商品:
50891067
2018-11-23
用途:
トラック
運輸・通信業

良かったです
養生フィルム?がとりずらいですが…
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする