JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LEDタイプマーカーランプ
LEDサイドマーカーランプ 丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55481975
品番
534903
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
レンズ色
グリーン
色
グリーン
材質
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC24(最大28)
径(Φmm)
ランプ部分:57
ピッチ(mm)
67(螺子)
LED
10PCS
明るさ(Lm)
2W/60LM
注意
※取付用ビスの付属はございません。