JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LEDタイプマーカーランプ
LEDサイドマーカーランプ 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
イエロー
注文コード
55482009
品番
534908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
レンズ色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
レンズ色
イエロー
色
イエロー
材質
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC24(最大28)
径(Φmm)
ランプ部分:57
ピッチ(mm)
67(螺子)
LED
10PCS
明るさ(Lm)
2W/60LM
注意
※取付用ビスの付属はございません。