JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LEDタイプマーカーランプ
LEDサイドマーカーランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55482106
品番
534924
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
レンズ色
ホワイト
色
ホワイト
材質
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC24(最大28)
ピッチ(mm)
74(螺子)
防塵防水性能
IP67相当
LED
8PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約34×93×17
明るさ(Lm)
1.6W/120LM
注意
※本製品はノイズ対策を施してございますが、車両によってはラジオヤカーナビ、バックカメラなどにノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。