スライドラッチ AK-60型用 木口カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55482404 品番 AK-C60WT
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。
扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。
取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。
手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。

仕様
推奨扉サイズ
高さ700 mm以下×幅500 mm以下
標準天板厚または、地板厚:25 mm
(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)
※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15
天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼) ホワイト 質量(g)28
注意
長期間の使用などで扉が反ったり、垂れ下がったりすると正常に作動しなくなることがあります。その場合、扉の建て付けを調節するか、本品の取付位置を調節してください。
予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合がありますので、重量物などの収納はお避けください。
本体と受座の指定の掛代6 mmは必ず確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする