MC-FS34BB マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55482499 MC-FS34BB マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55482499 MC-FS34BB マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55482499

マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)12.7 注文コード55482499 品番MC-FS34BB
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は吸着力など7種類から選べます 他の種類を見る

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。
小型タイプです。

高さ(mm)12.5 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)5.3 種類標準タイプ 長さL(mm)26 吸着力(N)12.7 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ブラック 幅W(mm)9.8 アズワン品番64-8607-58 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする