LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
薄型アジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55483016
品番
TG-30GP-WT
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。
底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色
ホワイト
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
25
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじ径M
M10
ねじ長さL1(mm)
20
アズワン品番
64-6794-62
耐荷重(N)
980
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
品番にGPを含む製品は、底部に滑りにくい材料を使用しています。削れや剥がれを防ぐため、無理に引きずるのはお止めください。
商品説明動画
薄型アジャスター
参考になった