SX58W-08 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55483068

品番個別画像

SX58W-08 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55483068
SX58W-08 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55483068
SX58W-08 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55483068
SX58W-08 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55483068

配線孔

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト外形寸法L(mm)58注文コード55483068品番SX58W-08
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。

質量(g)6.7外形寸法D(mm)58外形寸法L(mm)58形状丸型材質エラストマー(TPE)取付穴径d(Φmm)53取付穴径l(Φmm)53ホワイト仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする