LAMP(スガツネ工業)
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
外形寸法L(mm)
76
注文コード
55483226
品番
LS76KS-WT
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色・外形寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
質量(g)
22
外形寸法D(mm)
76
外形寸法L(mm)
76
形状
角型(丸型取付穴)
最小適合板厚(mm)
25
最大適合板厚(mm)
40
材質
ABS樹脂
取付穴径d(Φmm)
64
取付穴径l(Φmm)
64
色
ホワイト
仕様
本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。