金属粉入り膜付グロメット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55483673 品番 MPG-16
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。
万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。
シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。
食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。

用途食品機械、食品包装装置など 仕様使用温度:-10 ℃〜110 ℃ 材質シリコーンゴム ブルー 質量(g)2 種類グロメット 硬度50°±5° 適合板厚(mm)1.6 使用温度(℃)-10〜110 取付穴径(Φmm)20 最大適合板厚(mm)1.6 アズワン品番64-8612-35 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.6
注意
ご使用の検知機の設定や性能により、検知・検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。現品をご確認の上、試作・検証を行ってください。

商品説明動画

金属粉入り膜付グロメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする