ガラス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55484066 品番GH34-0BL
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。

用途家具・ショーケース用 材質 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上塗装/ブラック 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 アズワン品番64-6779-64 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
板金に取り付ける場合、取付面側にはねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする