曜日別特売
SP-845 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55484337

 

SP-845 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55484337
SP-845 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55484337
SP-845 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55484337
SP-845 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55484337
SP-845 ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 55484337

ステンレス鋼製棚柱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本シルバー長さL(mm)845注文コード55484337品番SP-845
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
SPS-1600が新しく加わりました。

質量(g)105材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上種類棚柱シルバー耐荷重(N)785|441|980長さL(mm)845仕様保護テープ付オプション石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、石膏ピン取付工具 SK-JIG10-GNアズワン品番64-6792-33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする