曜日別特売
LSU60K-BE 角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業) 55484425

角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ベージュ外形寸法L(mm)60注文コード55484425品番LSU60K-BE
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

板の両側から挟み込んで取り付けます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。

質量(g)24外形寸法D(mm)60外形寸法L(mm)60形状角型(丸型取付穴)最小適合板厚(mm)12最大適合板厚(mm)18材質ABS樹脂取付穴径d(Φmm)48取付穴径l(Φmm)48ベージュ仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする