ダンパーヒンジ HG-JHW16S型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-6781-69 注文コード55484504 品番HG-JHW16S-00
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。
同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。

質量(g)52 仕上シボ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)59 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 用途各種筐体の上蓋・上カバーなど アズワン品番64-6781-69 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルク範囲はヒンジ1ヶの値です(蓋1枚に対して同じトルクのヒンジを2ヶ使用した場合は、2倍の値になります)。
所定の回転範囲以上に回転させないように、蓋の開・閉位置(回転角度0°〜120°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

ダンパーヒンジ HG-JHW16S型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-25
用途:
機械のメンテナンス
製造業

商品にはまったく問題なく取り付けもスムーズにおこなえました。お客様にも喜んでもらえました。

対象商品:
55495555
2021-09-20
用途:
上蓋開閉
その他業種

縦長方形の上蓋開閉に使用しました。上蓋の重量が6kgあり縦長なのでトルク計算では許容オーバーでした。取り付け場所の制約とコスト面、ヒンジサイズ的にこれを2個しか設置できず、この他にトルクステイ2個を設置しましたが重量に耐えられずソフトクローズは無理でした。トルクステイだけでは無理でしたが定位置に固定は出来る用になったので良しとします。2個で数万円のソフトクローズヒンジもありましたがサイズオーバーで断念しました。なかなか丁度よいのが無かったので星一つ減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする