クリーンマグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55484644 品番MC-JMF54WT
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。
マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。

質量(g)13 吸着力(N)25 高さ(mm)16.5 使用環境防錆|クリーンルーム 種類標準タイプ 長さL(mm)54 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)10 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)ホワイト 用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など アズワン品番64-6787-29 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする