トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55484836 品番HG-CT2178
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

インサート仕様です。

用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質ステンレス鋼(SUS416) 種類インサート型 長さL(mm)26 幅W(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付相手の材質はポリアセタール(POM)を想定しています。他の樹脂の場合は取付が異なるためご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする