キャッチ付面付丁番 2000-150

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55484897 品番2000-150-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉の加工が不要です。
かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
扉の持ち出し量の大きい蝶番です。

材質 仕様キャッチなし 質量(g)137 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)150° RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)20
注意
図面の寸法は参考値です。寸法は必ず現品にてご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37885407
2015-12-27
用途:
古い洋服タンスの蝶番交換

古い洋服タンスの蝶番交換に使用しました。元々 曲げ蝶番が使われていたのですが、同じ物が手に入らないので代替えに使いました。掘込みが不要で手軽でした。
タンス本体の下地位置によっては使えない場合がありますが 今回はなんとか使えました。

対象商品:
37885407
2014-01-18
用途:
庭に置く収納庫の上下開きのドア蝶番
カフェモク 様

キャッチのスプリングが強く、上下して開いたときも開けた状態でとまるので大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする