ステンレス鋼製小型ファスナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55484976 品番SCC-TF30
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。
小型サイズながら許容荷重が大きいです。

材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)12.7 質量(g)32 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ステンレス鋼製小型ファスナー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55484976
2024-01-18
用途:
木製の箱の蓋を閉じる為使用

バックルの幅を調整出来る構造であり、木製の物の様に次第に材料が痩せていったとしても、バックル自体を調整し常に固く閉じておくことができる。
また、とても精度の高い製品であるとも感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする