ルーター用隠し蝶番 金属扉専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質 注文コード55485037 品番RS-314E
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。

用途家具用 材質 ブラック 質量(g)25.5 種類標準 仕上電着塗装/ブラック アズワン品番64-6790-39 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
注意
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする