LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
埋込取手 MN1117Z型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
50
色
ブラック
仕上
ブラック
注文コード
55485046
品番
MN1117Z50E228
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
長さL・色・仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
ブラック
高さ(mm)
1.5
種類
取手・引手
長さL(mm)
50
仕上
ブラック
ピッチP(mm)
38
取付穴深さ(mm)
18.5