LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55485159
品番
MC-YN005-N
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。
フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途
食品機器、厨房機器
高さ(mm)
11
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
10
種類
標準タイプ
長さL(mm)
39
吸着力(N)
73.5
仕上
素地
幅W(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応