LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
スチールドア・スチール枠用ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
枠用
注文コード
55485168
品番
HES3D-120BKT-F
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
質量(g)
68
最小扉厚(mm)
32
材質
鋼(SPCC)
仕上
有色クロメート処理(三価)
仕様
枠用
種類
関連部品
用途
建具用
アズワン品番
64-6781-33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は取付側の板厚が1.6 mmの時に、ねじカバーの表面と筐体の表面がフラットになる設定です。取付側の板厚によっては、表面が若干出っ張ったり引っ込んだりする場合があります。
本製品は汎用ブラケットのため、取り付ける際に取付側の扉や枠および本ブラケットにも追加工が必要になる場合があります。