LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
ステンレス鋼製ロータリープレイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55485204
品番
RPS-25M6-G
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
質量(g)
11
ねじ長さL1(mm)
14
ねじ径M
M6
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS303)
耐荷重(N)
588
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応