レバーラッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55485369 品番LL-66CR
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ブラックが新しく加わりました。
かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。
地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。
取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)

付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 クロムめっき 質量(g)26 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)196
注意
長期間の使用などで扉が反ったり、垂れ下がったりすると、正常に作動しなくなることがあります。その場合、扉の建て付けを調節するか、本品の取付位置を調節してください。
予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合があるため、重量物などの収納はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55485369
2021-05-22
用途:
開き扉の止め具として

本来の用途とは少し違いますが、開扉を180度開けた状態で止めておくために試しに購入してみました。形状は思ったいたとおりで取り付け自体はうまくいったのですが、少し力を入れるとレバー操作をしなくても外れてしまいます。バネの強度をもう少し強くするか、あるいはラッチの形状をもう少し鋭角に切ってあれば引っかかって止まると思えるのですが、、、
これだと本来の用途である戸棚のストッパーとしてもかんたんに開いてしまうのではないかと思います。地震のときのストッパーとしての用途もあると思いますので改善を求めます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする