LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55485466
品番
H-35-288-SS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。
サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
質量(g)
204
グリップ径(Φmm)
10
ピッチP(mm)
288
高さ(mm)
35
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
サテン仕上
取付け方法
めねじ
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
298
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)
対応