PKL-08/BN プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 55485509 PKL-08/BN プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 55485509 PKL-08/BN プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 55485509 PKL-08/BN プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 55485509 PKL-08/BN プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 55485509

プッシュラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55485509 品番PKL-08/BN
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

付属品
十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ
十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)
十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)63 取付け方法埋込タイプ 種類つまみ付プッシュ型 保持力(N)98 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 色(本体)黒ニッケルめっき
注意
ラッチ本体・受座とプッシュつまみは別品番です。それぞれ色を指定し、合わせてご注文ください。
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。

商品説明動画

【動き】プッシュラッチ PKL05型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする