LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
55485536
品番
HG-VH8-T35-WT
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途
小型の機器などの軽い蓋用。
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
ポリアセタール(POM)
色
ホワイト
質量(g)
19
種類
平蝶番型
長さL(mm)
50
幅W(mm)
36
本体長さ(mm)
50
アズワン品番
64-6782-02
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
270°
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
36
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった