HG-VH8-T35-BL バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 55485545

HG-VH8-T35-BL バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 55485545
HG-VH8-T35-BL バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 55485545

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
64-6782-01
注文コード
55485545
品番
HG-VH8-T35-BL
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。

用途
小型の機器などの軽い蓋用。
色
ブラック
アズワン品番
64-6782-01
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
19
種類
平蝶番型
長さL(mm)
50
幅W(mm)
36
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
270°
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
36
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする