バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード55485554 品番HG-VH8-T15-WT
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。

用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 質量(g)19 種類平蝶番型 長さL(mm)50 幅W(mm)36 本体長さ(mm)50 アズワン品番64-6781-99 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする