LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
埋込取手 MN1115Z型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
マットクロム
仕様
埋込・掘込取手
注文コード
55485615
品番
MN1115Z128B114
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。
仕様
埋込・掘込取手
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
1.5
長さL(mm)
140
仕上
マットクロム
取付穴深さ(mm)
18.5