※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCRW2-15S-150A オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業) 55485703 SCRW2-15S-150A オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業) 55485703

オールステンレス鋼製ミニスライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55485703 品番 SCRW2-15S-150A
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。
食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。

質量(g)41 レール長さL(mm)150 後側移動距離(mm)94.5 高さ(mm)15.5 仕様両トラベル 材質ステンレス鋼(SUS304) 前側移動距離(mm)94.5 幅W(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レール長さが80 mmのタイプは、印の穴がありません。
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする