LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル MN846Z160型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55485728
品番
MN846Z160E237
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
13.8
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
170
仕上
マットブロンズ
ピッチP(mm)
160