LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ピボットヒンジ
軸吊ガラス蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55485789
品番
C3010-01-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。
扉は0°と90°で簡易保持します。
付属品
パッキン
十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19
用途
家具・ショーケース用
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
ピボット(軸吊)丁番型
質量(g)
182
仕上
クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
8
最大扉幅(mm)
600
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。